BTICINO - BTI375008 IP - BOX PER FUORIPORTA - 375008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Montageart - Unterputz
Breite - 81.4 mm
Höhe - 231.5 mm
Tiefe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543693490
Artikelnummer
BTI375008
Herstellernummer
375008
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Breite:
81.4 mm
Höhe:
231.5 mm
Tiefe:
60 mm
Scatola da incasso in metallo per pulsantiera esterna video 374004



