BTICINO - BTI375006 IP - BOX PER PE TASTIERA - 375006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Montageart - Unterputz
Breite - 149 mm
Höhe - 384 mm
Tiefe - 58 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543693452
Artikelnummer
BTI375006
Herstellernummer
375006
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Breite:
149 mm
Höhe:
384 mm
Tiefe:
58 mm
Scatola da incasso in metallo per pulsantiere esterne video con display 4,3” e tastiera. Compatibile con le seguenti pulsantiere : - 374001 pulsantiera esterna video con display 4,3”, tastiera, riconoscimento facciale e impronta - 374003 pulsantiera esterna video con display 4,3” e tastiera


