BTICINO - BTI375004 IP - FINGER PRINT READER PER PROGRAMMAZI - 375004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543696927
Artikelnummer
BTI375004
Herstellernummer
375004
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja


