BTICINO - BTI374004 IP - PULSANTIERA FUORIPORTA - 374004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Material Front - sonstige
Frontplatte Höhe - 193 mm
Frontplatte Breite - 94 mm
Einbauhöhe - 178 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543693391
Artikelnummer
BTI374004
Herstellernummer
374004
Hersteller
BTI
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Material Front:
sonstige
Frontplatte Höhe:
193 mm
Frontplatte Breite:
94 mm
Einbauhöhe:
178 mm
Einbaubreite:
84 mm
Einbautiefe:
59 mm
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
Silber
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07


