Startseite

BTICINO - BTI373003 IP - POSTO INTERNO 10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543690963

Artikelnummer

BTI373003

Herstellernummer

373003

Hersteller

BTI

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Mit Video:

ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Werkstoff:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

ja

Abhörsicher:

nein

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Freisprechen:

ja

Funktions-Lampen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

254 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

10 inch

Hörgerätekompatibel:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

ja

Breite:

280 mm

Höhe:

186 mm

Tiefe:

28 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Videocitofono con display touch 10” e pulsante SOS. Dal display touch è possibile rispondere alla chiamata, attivare l’elettroserratura, chiamare gli altri appartamenti e il centralino di portineria, visualizzare i registri di chiamate e allarmi, lasciare messaggi audio, ricevere messaggi dal centralino diportineria, regolare le impostazioni (es. luminosità, screensaver, sfondi e suoneria) e visualizzare informazioni su data e ora. La gestione degli allarmi è facilmente integrabile grazie a 8 contatti dedicati predisposti. L’integrazione con le telecamere Onvif IP permette di visualizzare le immagini delle telecamere IP dell’appartamento e delle aree comuni direttamente dal videocitofono. L’integrazione specifica permette anche il controllo dell’impiantoascensore. É possibile associare il videocitofono all’app Home + Security (disponibile per Android e iOS). L’App permette di utilizzare funzioni quali: ricezione chiamate, apriporta, visualizzazione della timeline degli eventi e attivazione della pulsantiera esterna tramite smartphone. Con l’app Home + Security è anche possibile gestire i dispositivi della gamma Netatmo Security (telecamere da esterno e da interno, sensori per porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo facile e sicuro, un sistema di sicurezza intelligente. Il videocitofono può essere alimentato tramite PoE (power over Ethernet) o alimentato direttamente tramite l’alimentatore 375005. Installazione da parete con staffa a corredo.