BTICINO - BTI364622 KIT VIDEO CLASSE100 V16B BI-FAM. + L2000 - 364622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Video - ja
Anzahl der Innenstationen - 2
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Montageart Innenstation - Aufputz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
104 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543631126
Artikelnummer
BTI364622
Herstellernummer
364622
Hersteller
BTI
Mit Video:
ja
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Farbe der Außenstation:
grau
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Bildsystem:
PAL
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
ja
Freisprechen:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
15 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


