BTICINO - BTI364612 KIT VIDEO CLASSE100 V16E MONO-FAM. + L30 - 364612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - weiß
Farbe der Außenstation - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
85 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543631102
Artikelnummer
BTI364612
Herstellernummer
364612
Hersteller
BTI
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
grau
Mit Video:
ja
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
105 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


