BTICINO - BTI363911 Flex'ONE Video-Set mit Turstation LINEA3 - 363911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Video - ja
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Installationstechnik - Bus-System
Packung
1 ST
EAN
8012199663203
Artikelnummer
BTI363911
Herstellernummer
363911
Hersteller
BTI
Mit Video:
ja
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Farbe der Außenstation:
anthrazit
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
0
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
0
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Internkommunikation:
ja
Freisprechen:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
105 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




