BTICINO - BTI363221 Analoges Audioset 2-Familienhaus mit Tur - 363221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 2
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Farbe der Innenstation - weiß
Farbe der Außenstation - grau
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
104 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199527024
Artikelnummer
BTI363221
Herstellernummer
363221
Hersteller
BTI
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
grau
Mit Video:
nein
Montageart Außenstation:
Unterputz
Montageart Innenstation:
Unterputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
1
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
0
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
nein
Internkommunikation:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


