Startseite

BTICINO - BTI363211 Analoges Audioset 1-Familienhaus mit Tur - 363211

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012199527017

Artikelnummer

BTI363211

Herstellernummer

363211

Hersteller

BTI

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

nein

Montageart Außenstation:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

Unterputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

3

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

0

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

nein

Internkommunikation:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit audio analogico monofamiliare con posto esterno Linea 2000 e citofono Sprint

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie