BTICINO - BTI360002 KIT BASE D IMPIANTO - AUDIO - 360002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Video - nein
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Montageart Innenstation - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8005543576960
Artikelnummer
BTI360002
Herstellernummer
360002
Hersteller
BTI
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
sonstige
Farbe der Innenstation:
sonstige
Montageart Außenstation:
sonstige
Werkstoff der Außenstation:
sonstige
Farbe der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
0
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
0
Bildsystem:
PAL
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
ja
Freisprechen:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


