Startseite

BTICINO - BTI360001 KIT BASE D IMPIANTO - A/V - 360001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 2

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe der Innenstation - sonstige

  • Farbe der Außenstation - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8005543542422

Artikelnummer

BTI360001

Herstellernummer

360001

Hersteller

BTI

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

2

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe der Innenstation:

sonstige

Farbe der Außenstation:

sonstige

Mit Video:

nein

Montageart Außenstation:

sonstige

Montageart Innenstation:

sonstige

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

0

Werkstoff der Außenstation:

sonstige

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

0

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit condominio composto da : modulo audio video Sfera (351200) e alimentatore (346050). Il kit deve essere completato con le meccaniche di finitura del posto esterno (Sfera new e Sfera Robur), eventuali moduli pulsanti aggiuntivi e posti interni audio video (vedi gamma 2 fili).

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie