Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTI360000 KIT BASE D IMPIANTO - TELECAMERA N&D - 360000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - ja

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart Innenstation - Aufputz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8005543505434

Artikelnummer

BTI360000

Herstellernummer

360000

Hersteller

BTI

Mit Video:

ja

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart Innenstation:

Aufputz

Farbe der Innenstation:

sonstige

Montageart Außenstation:

sonstige

Werkstoff der Außenstation:

Kunststoff

Farbe der Außenstation:

sonstige

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

20

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

0

Bildsystem:

PAL

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Internkommunikation:

nein

Freisprechen:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

135 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit fisico base d\\'impianto per condomini medio piccoli, contenente una composizione base di articoli: modulo fonico SFERA 351100,modulo telecamera N&D grandangolare SFERA 352400, alimentatore 346050 e attuatore relè 346210. Il kit deve essere completato con le meccaniche di finitura SFERA New e SFERA Robur, eventuali moduli per funzioni aggiuntive SFERA e posti interni audio video 2 FILI.