Startseite

BTICINO - BTI353000 Codelock-/Tastatur-Modul fur Turstation - 353000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Breite - 115 mm

  • Höhe - 91 mm

  • Tiefe - 26.9 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sfera

EAN

8005543461884

Artikelnummer

BTI353000

Herstellernummer

353000

Hersteller

BTI

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Breite:

115 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

26.9 mm

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

3999

Farbe:

sonstige

Modulo tastiera per attivazione elettroserratura o per chiamata digitale all’appartamento (abbinato a modulo display). E\' dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante apriporta locale. Il codice numerico per l’attivazione della elettroserratura è programmabile dalla tastiera stessa oppure tramite PC effettuando il download del file di programmazione al modulo. Dispone di pulsante per il reset della programmazione e di LED per l’indicazione visiva dello stato di accesso. Retroilluminazione notturna a LED. Da completare con frontale di finitura. Collegamento agli altri moduli tramite apposito multicavo fornito a corredo. Il dispositivo può essere utilizzato anche stand - alone con alimentazione e funzionamento autonomi per la sola attivazione elettroserratura. Configurazione tramite configuratori fisici oppure tramite PC e software TiSferaDesign.