Startseite

BTICINO - BTI352200 Infomodul - 352200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Breite - 91 mm

  • Höhe - 115 mm

  • Tiefe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543457559

Artikelnummer

BTI352200

Herstellernummer

352200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Breite:

91 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

27 mm

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

sonstige

Modulo targa Sfera utilizzabile per l\'inserimento del numero civico di residenza oppure per ulteriori segnalazioni (es. legenda per chiamate con pulsantiere digitali, orari apertura e/o chiusura ecc.). Collegamento tramite apposito multicavo fornito a corredo. Retroilluminazione notturna comandata dal modulo fonico o dal modulo audio video abbinato. Da completare con frontale di finitura.