Startseite

BTICINO - BTI352100 Ruftasten-Modul mit 8 Ruftasten (2-reihi - 352100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Breite - 91 mm

  • Höhe - 115 mm

  • Tiefe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Breite:

91 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

27 mm

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

8

Farbe:

sonstige

Modulo Sfera con 8 pulsanti aggiuntivi disposti su colonna doppia. Da utilizzare in abbinamento ai moduli fonici 351000 - 351100 ed ai moduli audio video 351200 - 351300. Collegamento tramite apposito multicavo fornito a corredo. Retroilluminazione cartellini portanome comandata dal modulo fonico o dal modulo audio video abbinato. Da completare con frontale di finitura.