Startseite

BTICINO - BTI352000 Ruftasten-Modul mit 4 Ruftasten (1-reihi

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 91 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543441619

Artikelnummer

BTI352000

Herstellernummer

352000

Hersteller

BTI

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Farbe:

sonstige

Breite:

91 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

27 mm

Modulo Sfera con 4 pulsanti aggiuntivi disposti su colonna singola. Da utilizzare in abbinamento ai moduli fonici 351000 - 351100 ed ai moduli audio video 351200 - 351300. Collegamento tramite apposito multicavo fornito a corredo. Retroilluminazione cartellini portanome comandata dal modulo fonico o dal modulo audio video abbinato. Da completare con frontale di finitura.