Startseite

BTICINO - BTI3516 Glasbruchmelder - 3516

KopierenKopieren
BTICINO - BTI3516 Glasbruchmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiver Glasbruchmelder

  • Überwachungsradius - 1.5 m

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199452050

Artikelnummer

BTI3516

Herstellernummer

3516

Hersteller

BTI

Meldeart:

passiver Glasbruchmelder

Überwachungsradius:

1.5 m

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore rottura vetri piezoelettrico per impiego in abbinamento alle interfacce contatti. Protezione finestre con diagonale max. di 3 mt.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie