BTICINO - BTI351300 Video-Lautsprechermodul Weitwinkel mit 2 - 351300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Sfera
EAN
8005543441596
Artikelnummer
BTI351300
Herstellernummer
351300
Hersteller
BTI
Modulo audio video grandangolare per la realizzazione di impianti videocitofonici a colori 2 fili. Dotato di telecamera a colori con sensore da 1/3“ e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa. Resistenza di preriscaldo antiappannamento. Regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 98 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsanti su doppia fila aggiuntivi. Consente l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Predisposto per alimentazione supplementare. Dotato di LED frontali per la segnalazione dello stato di funzionamento: apriporta, comunicazione attiva, chiamata inoltrata e sistema occupato. Sensore ottico integrato per l’accensione della retroilluminazione notturna. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software TiSferaDesign.




