Startseite

BTICINO - BTI351143 Frontblende Lautsprecher LED 2Rt-D Allst - 351143

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543449455

Artikelnummer

BTI351143

Herstellernummer

351143

Hersteller

BTI

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

anthrazit

Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allstreet

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie