Startseite

BTICINO - BTI3510M Magnetkontakt Einbau Metall - 3510M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - sonstige

  • Drahtlos - nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

LivingLight

EAN

8012199788210

Artikelnummer

BTI3510M

Herstellernummer

3510M

Hersteller

BTI

Montageart:

Einbau

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore magnetico con contatto NC e linea di protezione - esecuzione in ottone ad elevata resistenza meccanica per montaggio in serramenti in materiale non ferromagnetico. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.