BTICINO - BTI350693 9-moduliger Aufputzkasten, 2-reihig, Far - 350693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 9
Farbe - anthrazit
Montageart - Aufputz
Breite - 430 mm
Höhe - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461464
Artikelnummer
BTI350693
Herstellernummer
350693
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
9
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
430 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
92 mm
Scatola fuori muro 6 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet


