BTICINO - BTI350692 9-moduliger Aufputzkasten, 2-reihig, Far - 350692

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 9
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Breite - 430 mm
Höhe - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461457
Artikelnummer
BTI350692
Herstellernummer
350692
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
9
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
430 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
92 mm
Scatola fuori muro 6 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allwhite


