BTICINO - BTI350661 6-moduliger Aufputzkasten, 2-reihig, Far - 350661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Breite - 290 mm
Höhe - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461419
Artikelnummer
BTI350661
Herstellernummer
350661
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
290 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
92 mm
Scatola fuori muro 6 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal


