BTICINO - BTI350641 4-moduliger Aufputzkasten, 2-reihig, Far - 350641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Breite - 290 mm
Höhe - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461389
Artikelnummer
BTI350641
Herstellernummer
350641
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
290 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
92 mm
Scatola fuori muro 4 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal


