Startseite

BTICINO - BTI350632 3-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Far - 350632

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 155 mm

  • Höhe - 360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543461365

Artikelnummer

BTI350632

Herstellernummer

350632

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Breite:

155 mm

Höhe:

360 mm

Tiefe:

92 mm

Scatola fuori muro 3 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allwhite