BTICINO - BTI350631 3-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Far - 350631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Breite - 155 mm
Höhe - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461358
Artikelnummer
BTI350631
Herstellernummer
350631
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
155 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
92 mm
Scatola fuori muro 3 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal


