Startseite

BTICINO - BTI350623 2-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Far

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 155 mm

  • Höhe - 255 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543461341

Artikelnummer

BTI350623

Herstellernummer

350623

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Aufputz

Breite:

155 mm

Höhe:

255 mm

Tiefe:

92 mm

Scatola fuori muro 2 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet