BTICINO - BTI350611 1-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Far - 350611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Breite - 155 mm
Höhe - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461297
Artikelnummer
BTI350611
Herstellernummer
350611
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
155 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
92 mm
Scatola fuori muro 1 modulo con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal


