BTICINO - BTI350541 Regendach fur Turstation SFERA, 4 Module - 350541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Montageart - Aufputz
Breite - 290 mm
Höhe - 242 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543458211
Artikelnummer
BTI350541
Herstellernummer
350541
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Breite:
290 mm
Höhe:
242 mm
Tiefe:
50 mm
Tetto antipioggia 4 moduli SFERA finitura Allmetal


