BTICINO - BTI350512 Regendach fur Turstation SFERA, 1 Modul, - 350512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Breite - 151 mm
Höhe - 151 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543458136
Artikelnummer
BTI350512
Herstellernummer
350512
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
151 mm
Höhe:
151 mm
Tiefe:
50 mm
Tetto antipioggia 1 modulo SFERA finitura Allwhite


