Startseite

BTICINO - BTI350425 Abdeckrahmen Robur 2 Module - 350425

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sfera

EAN

8005543455074

Artikelnummer

BTI350425

Herstellernummer

350425

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

2

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Breite:

139 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

20 mm

Cornice di finitura 2 moduli SFERA Robur