BTICINO - BTI350335 Modultrager Robur 3 Module - 350335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Breite - 134 mm
Höhe - 315 mm
Tiefe - 34.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543455432
Artikelnummer
BTI350335
Herstellernummer
350335
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
3
Breite:
134 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
34.5 mm
Telaio supporto 3 moduli SFERA Robur


