BTICINO - BTI350231 Abdeckrahmen + Modultrager 3 Module, Tur - 350231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8005543455395
Artikelnummer
BTI350231
Herstellernummer
350231
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
138 mm
Höhe:
327 mm
Tiefe:
15 mm
Telaio supporto con cornice 3 moduli SFERA New finitura Allmetal


