BTICINO - BTI350213 Abdeckrahmen + Modultrager 1 Modul, Turs - 350213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8005543455364
Artikelnummer
BTI350213
Herstellernummer
350213
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
138 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
15 mm
Telaio supporto con cornice 1 modulo SFERA New finitura Allstreet


