BTICINO - BTI350130 3-moduliger Unterputzkasten zum Einbau d - 350130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 297 mm
Breite - 102 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543446980
Artikelnummer
BTI350130
Herstellernummer
350130
Hersteller
BTI
Höhe:
297 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
50 mm
Scatola da incasso antistrappo in acciaio 3 moduli SFERA Robur
IstruzioniPDF
IstruzioniPDF


