BTICINO - BTI3476 SCS MINIAKTOR SENSOR 1FACH - 3476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Geräteeinbaukanal
Bussystem KNX - nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199653129
Artikelnummer
BTI3476
Herstellernummer
3476
Hersteller
BTI
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Bussystem KNX:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
2 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Schaltstrom:
2 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
460 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


