Startseite

BTICINO - BTI346310 Portierzentrale 2-Draht

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543408025

Artikelnummer

BTI346310

Herstellernummer

346310

Hersteller

BTI

Centralino di portineria per impianti audio e video 2 fili. Consente l’accesso a vari servizi (funzioni videocitofoniche, gestione serrature/luci scale e monitoraggio allarmi di appartamento) direttamente da tastiera o attraverso l’intuitivo menù ad icone. Il centralino viene fornito con supporto da tavolo integrato ed è inoltre caratterizzato da un display LCD a colori da 7”,cornetta e vivavoce ,tasti dedicati per le funzioni principali e tasti configurabili. La programmazione può essere eseguita direttamente dal dispositivo o tramite PC con software TiSwitchBoardDevice (fornito a corredo). Il dispositivo è in grado di gestire la fonica, dei PE di montante (cioè cablati a valle dell’interfaccia 346851); non è invece in grado di gestire i PE di appartamento (cioè cablati a valle dell’interfaccia 346850). E’ consigliato l’utilizzo dell’alimentazione supplementare. E’ possibile collegare fino ad un massimo di 16 centralini di portineria (configurati da 0 a 15).