BTICINO - BTI346040 Ersatz-Spannungsversorgung fur 2-Draht A - 346040
.jpg?847584768567649092999D78866D606880657C777B659AA4B7&ts=1773983113334)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Eingangsspannung - 240 V
Frequenz - 50...60 Hz
Stromart - DC
Ausgangsspannung - 27 V
Packung
1 ST
EAN
8005543480700
Artikelnummer
BTI346040
Herstellernummer
346040
Hersteller
BTI
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
27 V
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
67 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Serviceanzeigen:
nein
Montageart:
sonstige
Programmiersperre:
nein




