BTICINO - BTI346030 AV-SCS Netzgeraet 600mA - 346030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Video
Eingangsspannung - 240 V
Frequenz - 50...60 Hz
Stromart - DC
Ausgangsspannung - 27 V
Packung
1 ST
EAN
8012199956022
Artikelnummer
BTI346030
Herstellernummer
346030
Hersteller
BTI
Anwendung:
Video
Eingangsspannung:
240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
27 V
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
67 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Serviceanzeigen:
nein
Montageart:
sonstige
Programmiersperre:
nein




