BTICINO - BTI3456 EMETTITORE IR PER CLIMATIZZATORI BUS - 3456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem Funkbus - ja
Andere Bussysteme - sonstige
Handschaltung - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543400944
Artikelnummer
BTI3456
Herstellernummer
3456
Hersteller
BTI
Bussystem Funkbus:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Handschaltung:
ja
Interfaccia con emettitore IR per apprendere e riprodurre il segnale IR di telecomandi per climatizzatori. Controllabile da Touch Screen e Multimedia Touch Screen. Contenitore Basic per l\'installazione dietro il climatizzatore. Lunghezza cavo IR 2 m, alimentazione da bus 27 V.


