BTICINO - BTI345530 LINEA 5000 TELELOOP - 345530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - schwarz
Leseverfahren biometrisch - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
113 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543746110
Artikelnummer
BTI345530
Herstellernummer
345530
Hersteller
BTI
Ausführung:
Lesegerät
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Unterputzmontage:
ja
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
ja
Breite:
124 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
35 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Inneneinsatz:
ja
Betriebsspannung:
18...27 V
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


