Startseite

BTICINO - BTI345510 LINEA 5000 KEYPAD NI - 345510

KopierenKopieren
BTICINO - BTI345510 LINEA 5000 KEYPAD NI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 12

  • Farbe - schwarz

  • Leseverfahren biometrisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543746097

Artikelnummer

BTI345510

Herstellernummer

345510

Hersteller

BTI

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

12

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Unterputzmontage:

ja

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

124 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

35 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Inneneinsatz:

ja

Betriebsspannung:

18...27 V

Modulo tastiera con finitura tasti nickel per apertura serratura in impianti 2 fili dove è presente almeno un modulo display Linea 5000 (345000). Il modulo tastiera, dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1) per il collegamento diun pulsante apriporta locale è programmabile dall\'app Home + Project. Dispone di pulsante per il reset della programmazione, di LED per l’indicazione visiva dello stato di accesso e di retroilluminazione notturna. Il dispositivo, da completare con apposita cornice, può essere utilizzato stand-alone oppure abbinato ad un modulo display in composizione 3+1. Da installare in scatola da incasso 1 modulo 350010, con scatola da parete per installazione fuori muro 345312 o con accessorio dedicato 345342 per composizione 3+1.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie