BTICINO - BTI345001 LINEA 5000 KIT BASE D IMPIANTO - 345001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - schwarz
Farbe der Außenstation - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8005543752043
Artikelnummer
BTI345001
Herstellernummer
345001
Hersteller
BTI
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
schwarz
Farbe der Außenstation:
schwarz
Mit Video:
ja
Montageart Außenstation:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Montageart Innenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
3900
Werkstoff der Außenstation:
sonstige
Abhörsicher:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
96
Bildsystem:
sonstige
Freisprechen:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
130 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


