Startseite

BTICINO - BTI344743 CLASSE 300X NEW DARK - 344743

KopierenKopieren
BTICINO - BTI344743 CLASSE 300X NEW DARK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543781388

Artikelnummer

BTI344743

Herstellernummer

344743

Hersteller

BTI

Installationstechnik:

Bus-System

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

ja

Abhörsicher:

nein

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Freisprechen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

177.8 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 inch

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

ja

Breite:

172 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

19 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce in finitura Dark con display LCD touch screen orizzontale da 7”, risoluzione 1024 x 600 pixel. Dotato di due tasti fisici per risposta/chiusura chiamata/attivazione del posto esterno e attivazione elettro serratura. Le restanti funzioni videocitofoniche es. attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere, attivazione serrature aggiuntive, segreteria videocitofonica, comando luci scale, intercom ecc. vengono gestite tramite menù specifici e display touch. Dotato di cancellatore eco digitale per una migliore qualità audio. Segnalazioni visive a LED per: stato connessione alla rete Wi-Fi, info / notifiche ed esclusione chiamata. Tramite il display touch è possibile accedere alla lista notifiche e ai comandi preferiti di videocitofonia. Funzioni “Studio Professionale” e “Non disturbare” evolute: personalizzabili e schedulabili per giorno / ora. Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù e display touch usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Grazie alla connessione Wi-Fi 6 è possibile connettere il videocitofono a router con banda 5 GHz o 2.4 GHz per sfruttare le funzioni disponibili sull’App Home + Security (disponibile per Android e iOS): ricezione chiamata, apertura serratura, visualizzazione della timeline eventi, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e funzioni “Studio Professionale” e “Non disturbare” evolute. Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta sicurezza di Netatmo. 15 Differenti toni di suoneria selezionabili. Installazione da parete tramite staffa fornita a corredo e da tavolo (con supporto accessorio 344632) da acquistare separatamente. Realizzato con più dell\'80% di materiale plastico riciclato meccanicamente. Disegnato, progettato e prodotto in Italia.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie