BTICINO - BTI344742 CLASSE 300X NEW WHITE - 344742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Bus-System
Mit Video - ja
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543781326
Artikelnummer
BTI344742
Herstellernummer
344742
Hersteller
BTI
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
nein
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Bildschirmdiagonale:
177.8 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 inch
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Breite:
172 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
19 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


