BTICINO - BTI344652 VIDEO CLASSE 100V16B VIVAVOCE - 344652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Video - ja
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Bildsystem - PAL
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
81 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543630839
Artikelnummer
BTI344652
Herstellernummer
344652
Hersteller
BTI
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
nein
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Bildschirmdiagonale:
127 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
5 inch
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
nein
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
164 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
20.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


