BTICINO - BTI344502 AP-Videohausstation CLASSE100 V12B mit 3 - 344502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Bedienung Türöffner - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543489178
Artikelnummer
BTI344502
Herstellernummer
344502
Hersteller
BTI
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Breite:
140 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
27 mm


