BTICINO - BTI343083 LINEA3000 VIDEO COVER BLACK - 343083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Unterputz
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543724743
Artikelnummer
BTI343083
Herstellernummer
343083
Hersteller
BTI
Installationstechnik:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite:
100 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
6 mm
Frontale di ricambio in finitura nera per pulsantiera video Linea 3000 articolo 343093


