BTICINO - BTI343081 Aufputz-Turstation LINEA3000 Video mit 1 - 343081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005543565209
Artikelnummer
BTI343081
Herstellernummer
343081
Hersteller
BTI
Pulsantiera video Linea 3000. Tecnologia 2 fili, installazione da parete con frontale in zama e telecamera a colori grandangolare. LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10.


